曜日別特売
065A1A22 鍛造打抜きリング コンドーテック 73620636

065A1A22 鍛造打抜きリング コンドーテック 73620636
065A1A22 鍛造打抜きリング コンドーテック 73620636

鍛造打抜きリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73620636品番065A1A22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途荷役作業に質量(kg)1.24材質(本体)S45C(H)種類リンク使用荷重(t)2.5呼び22内径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする