島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 多点杖
四点可動式オン・オフさん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73620664
品番
77MC-C5
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥17,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
17,980
バスケットに入れる
使用に応じて可動・固定の切り替えが可能。
支柱が前後に可動して路面に設置しやすい四点式になります。四点できちんと接地し、坂道などでも使用可能です。
握り心地の良いグリップカバーとクッション仕様。
材質
本体・グリップ:カーボン、ベース:ナイロン樹脂、グリップカバー:TPE、ゴムキャップ:TPR(合成ゴム)
色
桜エンジ
質量(g)
約430
ケース入数
6
寸法(cm)
長さ約63.5〜89(11段階/2.55)、グリップ長さ:12.3、ベース部:幅10×奥行10
適合ゴムチップ内径(mm)
15