コンドーテック
鍛造打抜きリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
73620715
品番
065A1T25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
用途
荷役作業に
材質
S45C(H)
質量(kg)
1.75
種類
リンク
使用荷重(t)
3
呼び
25
内径D(Φmm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応