コンドーテック
鍛造打抜きリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
73620724
品番
065A1T32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
用途
荷役作業に
質量(kg)
3.08
材質(本体)
S45C(H)
種類
リンク
使用荷重(t)
5
呼び
32
内径D(Φmm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応