四点杖補助グリップ付

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73620786 品番 WB3802
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,198
販売価格(税別) 非課税商品
7,198

使わない時はバネの力で戻る立ち上がり補助グリップ付き。
4点杖を使った立ち上がりが楽になります。
女性向けの花柄と、男女兼用の木目柄。

材質本体:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂、補助グリップ:ナイロン 木目ブラウン 質量(g)約680 寸法(cm)長さ64〜81.5(8段階/2.5)、グリップ長さ:12、ベース部:幅15×奥行22 アズワン品番64-9098-81 適合ゴムチップ内径(mm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73620777
2024-01-14
用途:
母親の助け
不動産業

最近、一本杖ではぐらつきかけていた母親ですが立ち上がり時用のハンドルが
お気に召したようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする