OPOドットクラッチ 折りたたみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73620795 品番21-10-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折りたためるクローズドカフのクラッチ。
しっかり腕を支えるクローズドカフのクラッチが半分に折りたためます。
カフは上下可動するので手を離せます。

付属品携帯用ナイロンバッグ 材質本体:アルミ、グリップ・カフ:プラスチック 質量(kg)0.67 ブルー 身長(cm)155〜185 寸法(cm)地面〜グリップまで:73〜93(11段階/2.5)、グリップ〜アームカフまで:23〜29(5段階/1.5)、折りたたみ時:56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする