プロト・ワン
プロト・ワンの 歩行関連
プロト・ワンの 杖
プロト・ワンの 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ)
OPO折りたたみクラッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73620813
品番
21-1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽く持ち運びに便利な軽量折りたたみクラッチ。
丈夫なナイロンバッグ付。
付属品
ストラップ、ナイロンバッグ
材質
本体:アルミ、カフ:プラスチック
質量(kg)
0.57
色
チャコールグレー
身長(cm)
155〜185
寸法(cm)
地面〜グリップまで:71〜92、グリップ〜アームカフまで:21.5、折りたたみ時:最小55