定格荷重(t)0.25
標準揚程(m)1
フック間最小距離(mm)230
手引力(kg)30
ロードチェーン線径(mm)4
掛数1
等級等級8(T)
質量(kg)1.9
用途トラックの荷締め、建設現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動、土管・ヒューム管埋設、造船・鉱山内等の狭い場所での作業、抜根、抜杭。
型式PL-03
寸法a(mm)85
寸法B(mm)65
フック間最短距離(mm)230
寸法c(mm)230
寸法g(mm)24
チェーン線径(Φmm)4
ハンドル長D(mm)150
揚量(t)1/4
手引力(N)249