定格荷重(t)0.5
標準揚程(m)1.5
フック間最小距離(mm)260
手引力(kg)34
ロードチェーン線径(mm)5
掛数1
等級等級8(T)
質量(kg)3.5
用途トラックの荷締め、建設現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動、土管・ヒューム管埋設、造船・鉱山内等の狭い場所での作業、抜根、抜杭。
型式PL-05
寸法a(mm)110
寸法B(mm)82
フック間最短距離(mm)260
寸法c(mm)260
寸法g(mm)27
チェーン線径(Φmm)5
ハンドル長D(mm)267
揚量(t)1/2
手引力(N)333