KTパワーレバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73620898 品番072KPL08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格荷重など7種類から選べます 他の種類を見る

「くい付き」解消機構付き。
操作の簡単な空転装置。
強力ロードチェーン(強力熱処理チェーン)。
作業性の良いゴム製グリップ。
強靱な独自形状のフック。

標準揚程(m)1.5 質量(kg)6.9 用途トラックの荷締め、建設現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動、土管・ヒューム管埋設、造船・鉱山内等の狭い場所での作業、抜根、抜杭。 型式PL-08 寸法a(mm)148 寸法B(mm)128 フック間最短距離(mm)295 寸法c(mm)295 寸法g(mm)27 チェーン線径(Φmm)6.3 ハンドル長D(mm)256 揚量(t)3/4 手引力(N)147
注意
※空転操作手順1.ホジツメ押さえを押し当てたまま、ニギリワを手前に引きます。2.チェンはどちらにでも自由に動きます。(空転状態)3.空転解消は切り替えレバーを下げ、↓にしておきます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73620898 072KPL08 45071566 072KPL08N KTパワーレバー コンドーテック KTパワーレバー コンドーテック 1台 27,980
欠品中
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする