杖やすめリーフ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73620908 品番 TUE-LE
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

葉の部分をテーブル等に掛けるだけで杖の転倒防止に。
脱落防止のためゴム止めできる様になりました。

寸法(cm)5.3×6.3×1.5 適合径(Φmm)(杖)19〜20 質量(g)10 材質ホルダー部品:ナイロン樹脂、フック部品:エラストマー樹脂 付属品滑り止めゴム ケース入数60 レッド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73620908
2024-03-13
用途:
腰痛用の杖に
その他業種

色もカタチもこんなに可愛くて、杖にしっかりホールドされる杖やすめは他に無いと思います。何年か使って万一壊れたらリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
73620908
2024-03-03
用途:
腰痛用の杖に
その他業種

色もカタチもこんなに可愛くて、杖にしっかりホールドされる杖やすめは他に無いと思います。何年か使って万一壊れたらリピートします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする