コンドーテック
コンドーテックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
コンドーテックの レバーホイスト
コンドーテックの レバーホイスト本体
KTパワーレバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73620916
品番
072KPL15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
「くい付き」解消機構付き。
操作の簡単な空転装置。
強力ロードチェーン(強力熱処理チェーン)。
作業性の良いゴム製グリップ。
強靱な独自形状のフック。
標準揚程(m)
1.5
質量(kg)
9.7
用途
トラックの荷締め、建設現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動、土管・ヒューム管埋設、造船・鉱山内等の狭い場所での作業、抜根、抜杭。
型式
PL-15
寸法a(mm)
163
寸法B(mm)
148
フック間最短距離(mm)
335
寸法c(mm)
335
寸法g(mm)
34
チェーン線径(Φmm)
7.1
ハンドル長D(mm)
368
揚量(t)
1-1/2
手引力(N)
177
注意
※空転操作手順1.ホジツメ押さえを押し当てたまま、ニギリワを手前に引きます。2.チェンはどちらにでも自由に動きます。(空転状態)3.空転解消は切り替えレバーを下げ、↓にしておきます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73620916
072KPL15
45071575
072KPL15N
KTパワーレバー
コンドーテック
1台
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です