KTパワーレバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73620925 品番 072KPL30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

「くい付き」解消機構付き。
操作の簡単な空転装置。
強力ロードチェーン(強力熱処理チェーン)。
作業性の良いゴム製グリップ。
強靱な独自形状のフック。

定格荷重(t)3 標準揚程(m)1.5 フック間最小距離(mm)405 手引力(kg)38 ロードチェーン線径(mm)9 掛数1 等級等級10(V) 質量(kg)16.3 用途トラックの荷締め、建設現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動、土管・ヒューム管埋設、造船・鉱山内等の狭い場所での作業、抜根、抜杭。 型式PL-30 寸法a(mm)191 寸法B(mm)181 フック間最短距離(mm)405 寸法c(mm)405 寸法g(mm)43 チェーン線径(Φmm)9 ハンドル長D(mm)368 揚量(t)3 手引力(N)373
注意
※空転操作手順1.ホジツメ押さえを押し当てたまま、ニギリワを手前に引きます。2.チェンはどちらにでも自由に動きます。(空転状態)3.空転解消は切り替えレバーを下げ、↓にしておきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする