定格荷重(t)6
標準揚程(m)1.5
フック間最小距離(mm)550
手引力(kg)39
ロードチェーン線径(mm)9
掛数1
等級等級10(V)
質量(kg)26.7
用途トラックの荷締め、建設現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動、土管・ヒューム管埋設、造船・鉱山内等の狭い場所での作業、抜根、抜杭。
型式PL-60
寸法a(mm)191
寸法B(mm)244
フック間最短距離(mm)550
寸法c(mm)550
寸法g(mm)47
チェーン線径(Φmm)9
ハンドル長D(mm)368
揚量(t)6
手引力(N)382