ユーワ
ユーワの 歩行関連
ユーワの 杖
ユーワの 杖ホルダー
転ばぬ杖εU(エクセレントツー) ひも無タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73621145
品番
K1400E-L
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウィンドウ・シートがカラフルに!4パターン着せ替え可能。
おしゃれな杖にコーディネイトができる。
磁石のパワーで「杖」を保持できます。車のボディや金属家具(オフィス・施設・病院)等に。
材質
本体:ポリエチレン・ABS・ステンレス・磁石
質量(g)
15
ケース入数
10
適合径(Φmm)
(杖)21〜25
耐荷重(g)
350
本体寸法(cm)
8.7