杖ホルダー つえポンSB ベッドサイドレール用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73621188 品番TH-S002B
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

杖をポン!と押し込んで、倒れる杖をしっかりホールド。転倒事故を無くすため、杖の置き場所を決めましょう!傘ホルダーとしても使えます!・パイプを挟み込んで取付。
1.4〜2.6cmのパイプに取り付け可能。
ベッドのサイドレールに工具なしで簡単取付、取り外しができる杖ホルダー。立て掛けた杖が倒れるストレスから解放!・取付部が回るから縦横どちらのパイプでも取付OK。取付場所を選びません。

材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス 質量(g)48 ケース入数30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×8×3 適合径(Φmm)(杖)15〜25 耐荷重(g)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする