サンセイ
サンセイの 歩行関連
サンセイの 杖
サンセイの 杖ホルダー
杖やすめ L型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73621206
品番
TUE-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
杖や傘をちょっと置きたい場所に、ホルダーがあれば倒れる心配がありません。
壁に穴を開けなくても、粘着シールだけで簡単に取り付けられます。
軟らかいエラストマー素材を使っているので、杖が傷つきません。
材質
エラストマー
色
ブラック
質量(g)
48
タイプ
粘着タイプ
ケース入数
40
適合径(Φmm)
(杖)16〜25
寸法(幅W×奥行D)(cm)
8×8