- すべり止めグリップバンド"ふあふあ"2ヶ組 マルトク 73621215

すべり止めグリップバンド"ふあふあ"2ヶ組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 パープル×グレー 注文コード73621215 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

洗い替え用としても、アクセントや目印としても便利な2ヶ組。
手触り自慢のグリップバンド2ヶ組。

材質綿パイル(回転防止テープ付) パープル×グレー 質量(g)3 直径(Φcm)約3.5 加工抗菌加工、防臭加工 寸法(cm)約3.5〜4×7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする