マルトク
マルトクの 歩行関連
マルトクの 杖
マルトクの 杖関連商品
すべり止めグリップバンド"ふあふあ"2ヶ組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
73621224
品番
-
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
洗い替え用としても、アクセントや目印としても便利な2ヶ組。
手触り自慢のグリップバンド2ヶ組。
材質
綿パイル(回転防止テープ付)
色
ベージュ×レッド
質量(g)
3
直径(Φcm)
約3.5
ケース入数
10
加工
抗菌加工、防臭加工
寸法(cm)
約3.5〜4×7.5