マルトク
マルトクの 歩行関連
マルトクの 杖
マルトクの 杖関連商品
すべり止めグリップバンド"ふあふあ"2ヶ組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
色
ベージュ×グレー
注文コード
73621249
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
洗い替え用としても、アクセントや目印としても便利な2ヶ組。
手触り自慢のグリップバンド2ヶ組。
材質
綿パイル(回転防止テープ付)
色
ベージュ×グレー
質量(g)
3
直径(Φcm)
約3.5
加工
抗菌加工、防臭加工
寸法(cm)
約3.5〜4×7.5