杖やすめ X(クロス)型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73621258 品番TUE-NX
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

杖や傘をちょっと置きたい場所に、ホルダーがあれば倒れる心配がありません。
介援隊オリジナルカラー。
テーブルの天板にネジで挟み込むタイプなので、穴をあけずに取り付けできます。
ネジ止型なので、取り付け、取り外しが簡単!フックの角度も変えることができます。
ネジは手で絞めることができるので取り付けが簡単です。
挟み込む部分にはゴムが取り付けてあるためしっかりと固定されます。

仕様挟み込むタイプ 材質本体:ABS、フック:エラストマー イエロー 質量(g)50 ケース入数40 適合径(Φmm)(杖)12〜22 取付可能寸法(cm)天板1.3〜3 寸法(幅W×奥行D)(cm)6×8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする