※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低圧進相コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 静電容量(μF)100 相数三相 注文コード73621528 品番BY201101TL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,630
この商品は静電容量・相数など26種類から選べます 他の種類を見る

乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。
DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用)
共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。
取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。
外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。
小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。
併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。
接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。
コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。
JIS C 4901の8.13項を満足します。

相数三相 静電容量(μF)100 種類進相コンデンサ 適合規格JIS C 4901(2013) 概略質量(kg)0.5 寸法A(mm)90 寸法F(mm)80 寸法D(mm)70 定格電流(A)3.63/4.35 寸法E(mm)54 寸法B(mm)89 寸法C(mm)127 出力定格容量(kVA)1.3/1.5 外装色マンセル N1.0色 寸法G(mm)45 寸法K(mm)77 設置場所屋内用、標高2000m以下 許容電圧範囲定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。 許容電流定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める 特性(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下 容量許容差(%)-5〜+10 動作温度範囲(℃)-25〜+45 体積損失(%)0.15以下(at 20 ℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする