TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 玄関まわり
TOSTEM(LIXIL)の 玄関ドア
玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き P17型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
73621817
品番
GST2-4-P17-10-Z-R-ED
参考基準価格(税別)
¥464,900
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
吊元
右
色
クリエラスク
適合ハンドル
バーハンドル、S型ハンドル
タイプ
片開き
枠
アングル付/フラット枠
仕様
シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス