TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 玄関まわり
TOSTEM(LIXIL)の 玄関ドア
玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き C14型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合ハンドル
S型ハンドル、バーハンドル
色
シュガーオーク
吊元
左
注文コード
73622228
品番
GST2-4-C14-10-Z-L-EE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350,000
この商品は
適合ハンドル・色・吊元
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
吊元
左
色
シュガーオーク
適合ハンドル
S型ハンドル、バーハンドル
タイプ
片開き
枠
アングル付/フラット枠
仕様
シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス