玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き M13型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 73622343 品番 GST2-4-M13-10-Z-L-EH
参考基準価格(税別)¥358,900 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス クリエアイボリー タイプ片開き 適合ハンドルS型ハンドル、バーハンドル 吊元 アングル付/フラット枠

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:548

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする