曜日別特売
8115-1008 モンキーレンチ HAMACO 73622441

モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
最大口開き(mm)30
全長(mm)250
内容量1丁注文コード73622441品番8115-1008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

耐水性・耐腐食性に優れています。

トラスコ品番
528-6975
全長(mm)
250
最大口開き(mm)
30
材質
仕上げ:ステンレススチール
注意
※寸法/重量は予告なく変更することがあります

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする