TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 玄関まわり
TOSTEM(LIXIL)の 玄関ドア
玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き M13型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
73622465
品番
GST2-4-M13-10-Z-L-BE
参考基準価格(税別)
¥358,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
色
ゼンオーク
タイプ
片開き
適合ハンドル
S型ハンドル、バーハンドル
吊元
左
枠
アングル付/フラット枠