8101-11 コンビネーションレンチ HAMACO 73622495

コンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
二面幅(mm)11
11
12
8
9
10
13
14
17
19
20
21
22
23
24
26
27
30
32
34
35
36
38
41
46
50
55
60
65
70
全長(mm)150
内容量1丁注文コード73622495品番8101-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

耐水性・耐腐食性に優れています。

用途
錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。
スパナ側は仮締め、メガネ側は本締め作業に使用します。
トラスコ品番
528-7247
材質
仕上げ:ステンレススチール
全長(mm)
150
二面幅(mm)
11
注意
※錆の付着したものや違う金属製品と一所保管するともらい錆の原因になるので、一所保管しないでください。
※使用後は付着物、水分等十分取り除いてください。
※非磁性工具ですが、まれに摩擦・衝撃等により磁気を帯びることがあります。
※寸法、重量は予告なく変更することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする