HAMACO
コンビネーションレンチ
8101-13
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
二面幅(mm)
13
13
13
14
8
9
10
11
12
17
19
20
21
22
23
24
26
27
30
32
34
35
36
38
41
46
50
55
60
65
70
全長(mm)
175
120
135
150
175
195
215
245
265
290
320
340
360
430
480
520
560
595
630
全29種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
73622520
品番
8101-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐水性・耐腐食性に優れています。
用途
錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。
スパナ側は仮締め、メガネ側は本締め作業に使用します。
トラスコ品番
528-7384
材質
仕上げ:ステンレススチール
全長(mm)
175
二面幅(mm)
13
注意
※錆の付着したものや違う金属製品と一所保管するともらい錆の原因になるので、一所保管しないでください。
※使用後は付着物、水分等十分取り除いてください。
※非磁性工具ですが、まれに摩擦・衝撃等により磁気を帯びることがあります。
※寸法、重量は予告なく変更することがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません