8101-21 コンビネーションレンチ HAMACO 73622565

コンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
二面幅(mm)21
21
22
8
9
10
11
12
13
14
17
19
20
23
24
26
27
30
32
34
35
36
38
41
46
50
55
60
65
70
全長(mm)245
内容量1丁注文コード73622565品番8101-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

耐水性・耐腐食性に優れています。

用途
錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。
スパナ側は仮締め、メガネ側は本締め作業に使用します。
トラスコ品番
528-7387
材質
仕上げ:ステンレススチール
全長(mm)
245
二面幅(mm)
21
注意
※錆の付着したものや違う金属製品と一所保管するともらい錆の原因になるので、一所保管しないでください。
※使用後は付着物、水分等十分取り除いてください。
※非磁性工具ですが、まれに摩擦・衝撃等により磁気を帯びることがあります。
※寸法、重量は予告なく変更することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする