XDL-20E-8 ゴミ箱 スイング式 容量約20L モノタロウ 73622736 XDL-20E-8 ゴミ箱 スイング式 容量約20L モノタロウ 73622736

ゴミ箱 スイング式 容量約20L

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8個) 注文コード 73622736 品番 XDL-20E-8
販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

投入口がスイング式のゴミ箱です。

容量(L)約20 材質ポリプロピレン グレー 用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 寸法(mm)295×295×460 フタの種類スイング式
注意
※用途以外に使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし、又は、みがき粉でみがくときずがつくことがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:124
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26078413
2024-10-23
用途:
洗面所に置く
その他業種

昔からあるタイプのゴミ箱ですが、使い勝手が良いです。

対象商品:
26078413
2023-10-05
用途:
年配の両親のために

両親のために購入しました。
以前はペダル式を使っていましたが、ペダルを踏むのが難しいと言われたのでこちらに切り替えました。
ゴミが捨てやすく使いやすいと喜んでもらえました。

対象商品:
26078413
2021-07-02
用途:
ゴミ箱

コスパがいいので買ってみました。普通に便利に使えています。

対象商品:
26078413
2020-11-30
用途:
居室デスク回り用
その他業種

ほどよい大きさで、色も落ち着いていて使いやすそうです。

対象商品:
26078413
2021-05-25
用途:
在宅作業のゴミ入れ
製造業

値段が安いので仕方ないのですが作りがあまり良くないです。
蓋がすぐ外れます。

対象商品:
26078413
2021-05-17
用途:
その他業種

蓋が浅いためすぐ外れる。家では空き缶入れで使用のため買ったが残念

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし申し訳ございません。今後の商品の課題として改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
26078413
2020-04-08
用途:
工場のゴミ箱
ティービースカンパニー 様 (運輸・通信業)

値段を考えればコスパはいいと思います。が、@回転蓋が外れやすい。A上部と下部がすぐに外れてしまう(自分は養生テープで押さえてます)。もうあと2cm接合部が深ければ+噛み合わせを逆にすればだいぶ違うと思います。でもこの値段ですからオッケーですよ。

対象商品:
26078413
2017-06-13
用途:
事務所のごみ箱
個人のお客様

スイング式が欲しくて探していました。値段が安いのに大きくて満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする