徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
オープンマジックV 7032 7E 片足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73622737
品番
70320430072
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
つま先全開!歩行も軽やか。
材質
表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA
仕様
パーツオーダーシステム対応
使用場所
屋内外兼用
性別
男女兼用
色
紺
サイズ
4L
左右区別
左
サイズ(cm)
26〜26.5
標準質量(g/片足)
約160(Lサイズ)
機能
抗菌加工、防臭加工、撥水加工