HAMACO
片口スパナ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
二面幅(mm)
12
12
12
8
10
13
14
17
19
22
24
27
30
32
34
36
41
46
50
55
60
65
70
75
全長(mm)
110
110
110
95
100
140
160
170
195
220
240
260
275
290
310
345
375
410
450
490
530
570
610
全22種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
73622775
品番
8103-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
耐水性・耐食性に優れています。
用途
錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。
ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。
トラスコ品番
528-7486
全長(mm)
110
二面幅(mm)
12
材質
材質/仕上げ:ステンレススチール
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません