HAMACO
片口スパナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
二面幅(mm)
27
27
27
8
10
12
13
14
17
19
22
24
30
32
34
36
41
46
50
55
60
65
70
75
全長(mm)
240
240
240
95
100
110
140
160
170
195
220
260
275
290
310
345
375
410
450
490
530
570
610
全22種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
73622845
品番
8103-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐水性・耐食性に優れています。
用途
錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。
ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。
トラスコ品番
528-7478
全長(mm)
240
二面幅(mm)
27
材質
材質/仕上げ:ステンレススチール
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません