TJ112 ジューサー テスコム 73622858

ジューサー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード73622858品番TJ112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

野菜や果物のエキスを搾って、さらりジュース。いつも元気で健康に。
【大型投入口】直径60mmの大型投入口なので、材料を細かく切る手間がいりません。
【ゴールドチタンカッター】切れ味長持ち、ゴールドチタンカッター。
【ミニレシピブック】すぐに役立つミニレシピブック付き。
【2速モーター】柔らかい食材、硬い食材など、状況に応じて回転速度を切り替えられます。
【コンパクト設計】コンパクトボディで収納場所に困りません。お手入れパーツは6つだけでお手入れラクチン。

付属品ミニレシピブックホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1:11000、2:14000本体質量(kg)1.7定格時間(分)5本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)285×260×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73622858
2022-07-04
用途: ジュース作り

屑受けより、ジュース受けが付いていて欲しかったです。

対象商品 : 73622858
2020-01-16
用途: フルーツジュースに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

この時期、みかんをたくさん頂き、腐らせてしまうことが多かったのですが、今年はこのジューサーで美味しいミカンジュースを飲むことができました。これからも、季節のくだものジュースが飲めそうです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする