THM430 スティックブレンダー テスコム 73622912

 

THM430 スティックブレンダー テスコム 73622912 THM430 スティックブレンダー テスコム 73622912 THM430 スティックブレンダー テスコム 73622912 THM430 スティックブレンダー テスコム 73622912 THM430 スティックブレンダー テスコム 73622912

スティックブレンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73622912 品番THM430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)200 付属品ブレンドカップ、ブレンドカップフタ、レシピブック、お掃除ブラシ パールホワイト 容量(最大)ブレンドカップ/500mL、チョッパーボトル/150g 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])(ブレンダー使用時)HIGH/13000、LOW/10000 コード長さ(m)1.7 本体質量(g)580(本体+ブレンダー) 機能つぶす/まぜる/きざむ/泡立て(生クリームと卵白の泡立てが可能)、食洗機対応(ビーター部/ブレンダー)、スピード調節レバー、モーター保護装置 定格時間(分)ブレンダー/1、チョッパー/1、ビーター/3 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)364×59×61(本体+ブレンダー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする