8103-75 片口スパナ HAMACO 73622967

片口スパナ8103-75

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
二面幅(mm)75
75
8
10
12
13
14
17
19
22
24
27
30
32
34
36
41
46
50
55
60
65
70
全長(mm)610
610
95
100
110
140
160
170
195
220
240
260
275
290
310
345
375
410
450
490
530
570
内容量1丁注文コード73622967品番8103-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

耐水性・耐食性に優れています。

用途
錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。
ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。
トラスコ品番
528-7485
全長(mm)
610
二面幅(mm)
75
材質
材質/仕上げ:ステンレススチール

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする