徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ダブルマジックU 7006 7E 片足
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73624487
品番
70060520042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,350
この商品は
64
種類から選べます
他の種類を見る
甲を深くサポートし、安心をサポート。
甲がより大きく開いて、カン付ベルトで足入れがスムーズ。
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表:ポリエステル28%・綿50%・レーヨン22%、内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
色
ミントグリーン
サイズ
L
サイズ(cm)
23〜23.5
標準質量(g/片足)
約170(Lサイズ)
機能
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
左右区別
左
使用場所
屋内外兼用
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73624487
70060520042
62044675
7006
ダブルマジックU7E 左足
徳武産業
1足
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました