ダブルマジックU 7006 7E 片足

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73624505 品番70060520062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,350
この商品は64種類から選べます 他の種類を見る

甲を深くサポートし、安心をサポート。
甲がより大きく開いて、カン付ベルトで足入れがスムーズ。

仕様パーツオーダーシステム対応 材質表:ポリエステル28%・綿50%・レーヨン22%、内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA) ミントグリーン サイズ3L サイズ(cm)25〜25.5 標準質量(g/片足)約170(Lサイズ) 機能抗菌加工、防臭加工、撥水加工 左右区別 使用場所屋内外兼用 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73624505 70060520062 62044772 7006 画像準備中 ダブルマジックU7E 左足 徳武産業 1足 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする