ダブルマジックV 1097

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73627707 品番 10970710011
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「あゆみ」一番人気!安心の履き心地。

仕様パーツオーダーシステム対応 材質表・内側:ポリエステル100%、底材:EVA ピンク サイズSS サイズ(cm)20〜20.5 標準質量(g/片足)約185(Lサイズ) 機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工 使用場所屋内外兼用 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする