徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ダブルマジックV 1097
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73627725
品番
10970710031
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
「あゆみ」一番人気!安心の履き心地。
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表・内側:ポリエステル100%、底材:EVA
色
ピンク
サイズ
M
サイズ(cm)
22〜22.5
標準質量(g/片足)
約185(Lサイズ)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工
使用場所
屋内外兼用
性別
男女兼用