ダブルマジックV 1097 片足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズLL サイズ(cm)24〜24.5 ピンク 注文コード73627899 品番10970710052
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ・色・内容量など78種類から選べます 他の種類を見る

「あゆみ」一番人気!安心の履き心地。

仕様パーツオーダーシステム対応 材質表・内側:ポリエステル100%、底材:EVA ピンク サイズLL サイズ(cm)24〜24.5 標準質量(g/片足)約185(Lサイズ) 機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ) 左右区別 使用場所屋内外兼用 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする