曜日別特売
SBT2C02 超硬バー(チタンコーティングタイプ)オール超硬(Wカット) スーパーツール 73628205

超硬バー(チタンコーティングタイプ)オール超硬(Wカット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)4注文コード73628205品番SBT2C02
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
寸法L(mm)50材質超硬刃径(Φmm)4寸法l(mm)16寸法b(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする