スーパーツール
超硬バー(チタンコーティングタイプ)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
3 (7°)
注文コード
73628284
品番
SBT5A01
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
38
材質
超硬
刃径(Φmm)
3 (7°)
寸法l(mm)
16
寸法b(mm)
3 (7°)