スーパーツール
超硬バー(チタンコーティングタイプ)オール超硬(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
6(14°)
注文コード
73628302
品番
SBT5C02
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
50
材質
超硬
刃径(Φmm)
6(14°)
寸法l(mm)
19
寸法b(mm)
6(14°)