スーパーツール
超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
9.5
寸法L(mm)
63
注文コード
73628388
品番
SBT1C06
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9.5
材質
超硬
寸法L(mm)
63
寸法l(mm)
19
寸法b(mm)
9.5