曜日別特売
SBT4C03 超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット) スーパーツール 73628433

超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)9.5寸法L(mm)63注文コード73628433品番SBT4C03
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
刃径(Φmm)9.5材質超硬寸法L(mm)63寸法l(mm)19寸法b(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする