SLBシューズボックス シリンダー錠付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ10人用ミニ 注文コード73629508 品番SLB-M10-S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥82,900
この商品はタイプなど16種類から選べます 他の種類を見る

出入り口の靴の履き替えに

タイプ10人用ミニ 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×350×945 ニューグレー 用途お求めやすい、スペアーキー付シリンダー錠タイプ 仕様(取手)シリンダー錠 性能4ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし 材質(本体・扉)スチール製・粉体塗装(取手)ABS樹脂・再生15%・シリンダー錠 材質(本体)スチール/粉体塗装 段数2列5段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×945 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) 錠前錠付 グリーン購入法適合
注意
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73629508 SLB-M10-S2 66256937 SLBW-M10-S2 SLBWシューズボックス シリンダー錠付 生興 SLBWシューズボックス シリンダー錠付 生興 1台 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする