UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 室内表示
UNION(ユニオン)の 室名表示板
ドアサイン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕上
ヘアライン+ブラックペイント
注文コード
73629745
品番
EP10-001
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,837
販売価格(税別)
¥
3,488
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
高さ(mm)
2
仕上
ヘアライン+ブラックペイント
縦(mm)
56
横(mm)
45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません