- トラテープ すべり止め付き モノタロウ 73629858 - トラテープ すべり止め付き モノタロウ 73629858 - トラテープ すべり止め付き モノタロウ 73629858 - トラテープ すべり止め付き モノタロウ 73629858

トラテープ すべり止め付き

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 73629858 品番 -
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。
テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。
階段や通路などのすべりやすい場所に最適。
切断の際にはカッターが必要です。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)18 黄×黒 テープ厚さ(mm)約0.7 基材ポリ塩化ビニル 用途工場内や階段、通路など 粘着剤アクリル系
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※切断の際にはカッターが必要です。ケガをしないよう手袋などを着用して作業してください。
※高温になる場所や常に太陽光が当たる場所でのご使用は控えてください。
※台車やハンドリフトなど重量車輛などで表面にキズを付けないでください。すべり止めの効果を保証できません。
※高温多湿の場所や火の気のある場所で保管しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
危険区域の表示 兼 滑り止め

リピートです。
工場構内の床・階段に使用しています。
滑り止め効果は強力です。安全用品として今後も利用予定です。

2025-07-31
用途:
電気室内の通路のはみ出し防止のため床面に張り付け使用。(安全対策)
浅岡電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

歩行可能位置を明確にするために、床面にトラテープを張り注意喚起に使用しています。トラテープの表面が滑り止めでザラザラになっているので、その上を歩いても滑らないので満足です。

2025-10-21
用途:
レイアウト用
株式会社中島製作所 様

粘着力もあり、滑り止めもしっかりしており非常に便利です

2025-05-21
用途:
危険防止の目印として
製造業

手頃な価格で長さも十分、安全性も確保できる!という点で、コスト重視の方や広範囲に使用したい方におすすめです。
夏場は高温環境になる場所での使用なので、長期使用時の粘着力がどうなるか今後の経過観察が必要ですが、現時点では満足度の高い商品でした。

対象商品:
73629833
2022-08-26
用途:
倉庫内備品

階段の注意喚起に使用する為、購入しました。
定期的に張り替えるので高価な物でなく
気軽に使えるので良いです。
平面ならしっかり付きます。

1人が参考にしています
対象商品:
73629833
2023-02-07
用途:
脚立の天場に
水戸部電気商会 様

他社同等品と遜色ないのに価格がすごく安いです。また、購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
73629858
2021-07-28
用途:
事務所外階段
株式会社キャプティソリューションズ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

事務所の外階段が雨天時に非常に滑りやすく危険だったので購入しました。到着後に早速貼付したところ、雨天時も剥がれることなく機能しており、社員の使用時の危険性がかなり減り、大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
73629858
2021-02-19
用途:
階段の滑り止め
運輸・通信業

しっかりと凹凸があり機能的には問題ないし、値段も今まで購入していたものより1000円以上安く予算内で購入できる数が増えたので設置場所が広がり大変助かっています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする